AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-95-35 Çift Kafalı LED Işık, 9500 Lümen
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Alan Işığı |
Pil Tipi | Kurşun asit pili |
Batarya voltajı | 12V DC |
derinlik | 8" |
Yükseklik | 26 " |
Kapsar | 35A Akü, Dahili 3A Akü Şarj Cihazı ve Şarj Kabloları |
IP Rating | IP 54 |
Bacak Yüksekliği | 18 " |
Bacak Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Bacak Tipi | Ayarlanabilir |
Işık çıkışı | 9500 Lümen |
Çalışma Süresi | 9+ saat (1 Başlı), 5+ saat (2 Başlı) |
Dizi | Hava Işığı II |
Anahtar Türü | Bağımsız Açma/Kapama Anahtarı |
genişlik | 17 " |
HS kodu | 8513104000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00