AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AT-2300P Solunum Havası Silindir Arabası, Pnömatik Lastik, 16 İnç Boyut, 4500 psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Arabası |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Silindir kapasitesi | 87 cf |
Tutar | (4) Bağımsız Solunum Cihazı (SCBA) Silindirleri |
Hortum uzunluğu | 300 ft. |
Hortum Makarası Sayısı | 2 |
Çıkış Manifoldu Sayısı | 4 |
beden | 16 " |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
HS kodu | 9026208000 |
PLATFORM | Model | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2300 AT | Yarı Pnömatik | €8,412.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00