AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P Pnömatik Hepa Vakum, 5 gal. Kapasiteli, Paslanmaz Çelik Tank
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Kuru Vakum |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum İç Çapı. | 1 / 2 " |
Hortum Boyutu | 10 ft. |
Giriş Akışı | CFM 70 |
Giriş basıncı | 80 psi |
Gürültü seviyesi | 75 dBA'ya kadar @ 90 psi |
Tank Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tank boyutu | 5 gal. |
Vaccum Flow | 100 - 170 CFM |
Vaccum Pressure | 250 psi |
HS kodu | 8508600000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Emiş Yüksekliği | Hava tüketimi | Amper | Tank Malzemesi | Su Kaldırma | Watt | Akış hızı | Hortum Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-15 | 115 " | CFM 115 | 11A | Paslanmaz çelik | - | 1320W | - | - | €6,101.45 | ||
AV-15P | - | - | - | Paslanmaz çelik | - | - | - | - | €6,559.64 | ||
AV-15PTE | - | - | 11A | polietilen | 110 ft. | 1320W | CFM 115 | - | €3,352.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
AV-2 | 84 " | CFM 94 | 7.5A | Paslanmaz çelik | - | 900W | - | - | €2,741.45 | ||
AV-2BP | - | - | 7.4A | Paslanmaz çelik | 84 ft. | 900W | CFM 94 | - | €2,741.45 | ||
AV-2P | - | - | - | Paslanmaz çelik | - | - | - | 10 ft. | €3,046.91 | ||
AV-2PBP | - | - | - | Paslanmaz çelik | - | - | - | - | €3,810.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00