4yka4 | Örgülü Konnektör 3/8 Sıkıştırma X 1/2 Fip X 20 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4YKA4 Örgülü Konnektör 3/8 Sıkıştırma x 1/2 Fip x 20 L | AE2MTZ

APPROVED VENDOR 4YKA4 Örgülü Konnektör 3/8 Sıkıştırma x 1/2 Fip x 20 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MTZ Modeli: 4YKA4
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
€6.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Bağlantısı
BitişNikel kaplama
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiZorunlu
İç çekirdekPVC
uzunluk20 "
MalzemeÖrgülü Naylon
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Somun MalzemesiPirinç
Çalışma Sıcaklığı.175 F
Çıkış1 / 2 "
Çıkış tipiFIP
Dış Çap.1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu5909002000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.BitişGiriş BoyutuÇıkışÇıkış tipiDış Çap.Giriş Tipiİç çekirdekÜcret
ONAYLI SATICI 11K755 Örgülü Konnektör 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€7.85
ONAYLI SATICI 11K756 Örgülü Konnektör 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€9.02
ONAYLI SATICI 11K757 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€5.04
ONAYLI SATICI 11K758 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€4.84
ONAYLI SATICI 11K759 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€7.44
ONAYLI SATICI 11K760 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K76040 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "3 / 8 "Zorunlu3 / 8 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€7.01
ONAYLI SATICI 11K761 Örgülü Konnektör, 3/8" x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "3 / 8 "Zorunlu3 / 8 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€5.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4YKA4 Örgülü Konnektör 3/8 Sıkıştırma x 1/2 Fip x 20 L
€6.04 / Adet