AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO2PM Solunum Havası Paneli, CO/O2 Monitörlü, 50 CFM, 79 CFM Akış Kapasitesi, 4 Kaplin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Filtrasyon Paneli |
Hava akımı | CFM 50 |
Hava Debisi Oranı | CFM 50 |
Amper | 1A |
Akış kapasitesi | CFM 79 |
Kaplin Sayısı | 4 |
Tahliye Basıncı | 125 psi |
Gerilim | 115V AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8421390190 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kaplin Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
BB100CO2PM | 4 | €4,269.68 | ||
BB30-CO2PM | 2 | €3,334.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00