A Mevcut Çekilmiş: 9.5A , Silindir Uyumluluğu: Tek Oyunculuk , Boyut A: 9.62 " , Boyut B: 9.62 " , Boyut C: 14.25 " , Boyut D: 4" , Boyut E: 4.72 " , Boyut F: 8" , Boyut H: 0.4 " , Boyut J: 5.25 " , Maks. Nominal Basınçta Akış: 25 metreküp in./dk. , Maks. İşletme basıncı: 5000 psi , Motor Gücü: 0.5 hp , Yağ Akış Hızı 1. Aşama: 200 metreküp in./dk. , Yağ Akış Hızı 2. Aşama: 25 metreküp in./dk. , Faz: 1 , Güç kaynağı: Elektrik , Basınç Değeri 1. Aşama: 200 psi , Basınç Değeri 2. Aşama: 5000 psi , Ses seviyesi: 85 dBA , Gerilim: 115V