AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1 Hava Kompresör Sistemi, 46 x 24 x 22 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Solunum Havası Kompresör Sistemi |
Hava Depolama @ Basınç | 8.5 psi'de 110 CFM |
Hava Depolama @ psi | 8.5 psi'de 110cf hava deposu |
Amper | 17.2A |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 46 " |
HP | 2 hp |
uzunluk | 24 " |
Faz | 1 |
Tank kapasitesi | 8 gal. |
Gerilim | 115/ 230VAC |
Tekerlek boyutu | 10 " |
genişlik | 22 " |
HS kodu | 8414801680 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00