AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8A25K50 Ventilation Kit, Canister Fan, 8 Inch Diameter, 25 ft. Length
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletken Havalandırma Kiti |
Kanal Dia. | 8" |
Kanal Uzunluğu | 25 ft. |
Sıklık | 50 Hz |
Kapsar | Sele Havalandırması, Aksesuarlar |
Tip | Fan olabilir |
Gerilim | 220V AC |
HS kodu | 8414596590 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | Kanal Uzunluğu | HP | Kapsar | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF8A15KIT | 4A | 6 fit, 15 fit. | 1/3 beygir | Fan, Kanisterli Kanal, Sele Havalandırması, 90 Derece. Dirsek ve Üniversal Montaj | eksen | 115V AC | €1,274.02 | |
CVF8D15KIT | 19A | - | 1/4 beygir | Fan, Kanisterli Kanal, Sele Havalandırması, 90 Derece. Dirsek ve Üniversal Montaj | eksen | 12V DC | €1,207.13 | |
CVF8A25KIT | 4A | 6 fit, 25 fit. | 1/3 beygir | Fan, Kanisterli Kanal, Sele Havalandırması, 90 Derece. Dirsek ve Üniversal Montaj | eksen | 115V AC | €1,208.38 | |
CVF8D25KIT | 19A | - | 1/4 beygir | Fan, Kanisterli Kanal, Sele Havalandırması, 90 Derece. Dirsek ve Üniversal Montaj | eksen | 12V DC | €1,249.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00