AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Havalı Tüp Arabası, 2 Silindir, Alçak Basınç Alarm Düdüğü
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir Arabası |
Çek Valf Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Renk | Siyah |
derinlik | 31 " |
Çerçeve Finish | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 48 " |
Tutar | 2 Silindir |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 5500 psi |
Maks. Çıkış Basıncı | 125 psi |
Tahliye Valfi Basıncı | 125 psi |
Kırbaç Düzenekleri | 5000 psi, 4:1 Güvenlik Faktörlü Termo-Plastik Hortum |
genişlik | 25 " |
HS kodu | 9026208000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | boyutlar | Yükseklik | Tutar | Malzeme | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi | Alüminyum | 2 | €2,928.32 | ||
MP-4H | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi | Alüminyum | 4 | €2,830.13 | ||
MP-2L | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2400 psi | Alüminyum | 2 | €2,281.62 | ||
MP-2LCYL | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi veya (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2216 psi | Alüminyum | 2 | €5,561.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
MP-2HCİL | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi veya (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2216 psi | Alüminyum | 2 | €7,037.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
MP-4HCİL | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi veya (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2216 psi | Alüminyum | 4 | €11,450.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MP-2300HCY | - | Siyah | - | 62 "x 25" x 30 " | - | 2 Silindir | Çelik | - | €14,213.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00