AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HCY Havalı Silindir Arabası, 2 Silindir, 62 İnç Uzunluk, Çelik, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir Arabası |
Renk | Siyah |
Boyut | 62 "x 25" x 30 " |
boyutlar | 62 "x 25" x 30 " |
Tutar | 2 Silindir |
Malzeme | Çelik |
HS kodu | 9026208000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | boyutlar | Yükseklik | Tutar | Malzeme | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi | Alüminyum | 2 | €2,928.32 | ||
MP-4H | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi | Alüminyum | 4 | €2,830.13 | ||
MP-2L | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2400 psi | Alüminyum | 2 | €2,281.62 | ||
MP-2LCYL | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi veya (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2216 psi | Alüminyum | 2 | €5,561.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
MP-2HCİL | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi veya (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2216 psi | Alüminyum | 2 | €7,037.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
MP-4HCİL | 16 " | Siyah | - | - | 41 " | (2) Yüksek Basınçlı Silindirler, 4500 psi veya (2) Düşük Basınçlı Silindirler, 2216 psi | Alüminyum | 4 | €11,450.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MP-2300ECY | 25 " | Siyah | 31 " | - | 48 " | 2 Silindir | Çelik | - | €10,997.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00