AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Hepa Portatif Duman Çeker, Kolsuz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Çeker Emici |
Amper | 12.5A |
kabine Malzeme | Çelik |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Filtrasyon Verimliliği | %99.97 |
Akış hızı | CFM 750 |
Ile kullanmak için | Kalıcı Merkezi Kanal Sistemleri |
Davlumbaz Ölçüsü | 13 " |
Kapsar | HEPA Filtre |
Gerilim | 115V AC |
HS kodu | 8421390190 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Kol uzunluğu | Filtre tipi | Davlumbaz Ölçüsü | HP | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE-230 | 15A | - | HEPA Filtre | - | 3/4 beygir | 115V AC | €4,653.41 | ||
PFE-750-8 | 20A | 10 ft. | HEPA Ön Filtre | - | 1 hp | 115/ 230VAC | €12,020.11 | ||
PFE230ARM5 | - | 5 ft. | - | 8" | - | - | €6,436.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00