AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Kollu Çeker Ocak, Portatif, 115/230V AC, 12.5A, 1 hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Çeker Emici |
Hava Debisi Oranı | CFM 750 |
Amper | 20A |
Kol uzunluğu | 10 ft. |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Tekerlek Tipi | Kilitleme |
derinlik | 40 " |
Filtre Verimliliği | %99.97 |
Filtre Boyutu | 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" |
Filtre tipi | HEPA Ön Filtre |
Filtrasyon Verimliliği | %99.97 |
Sıklık | 60 hz |
Yükseklik | 32 1 / 2 " |
Konut Finish | Epoksi Toz Boyalı |
Gövde Malzemesi | Çelik |
HP | 1 hp |
Malzeme kalınlığı | 18 saat |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Tipi | TEFC |
Faz | 1 |
RPM | 3450 RPM |
Gerilim | 115/ 230VAC |
Tekerlekler/Tekerlekler | (4) Tekerlekler 5" çapında, kilitleme özelliğine sahip |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 189 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8421390190 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Kol uzunluğu | Filtre tipi | Davlumbaz Ölçüsü | HP | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE-230 | 15A | - | HEPA Filtre | - | 3/4 beygir | 115V AC | €4,653.41 | ||
PFE-750CAB | 12.5A | - | - | 13 " | - | 115V AC | €9,235.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
PFE230ARM5 | - | 5 ft. | - | 8" | - | - | €6,436.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00