AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Aksiyal Fan, 8 İnç Boyut, 1/3 hp, 230V AC, 50Hz, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aksiyel Fan |
Amper | 3A |
Renk | Kırmızı |
Kanal Dia. | 8" |
Yükseklik | 14 2 / 5 " |
HP | 1/4 beygir |
uzunluk | 28 3 / 10 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Serbest Havada Akış | 16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A |
HS kodu | 8414596590 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00