Viega Propress 78047 | Durduruculu Kaplin PXP 1/2 X 1/2 İnç | 1rpf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 78047 Durduruculu Kaplin P x P 1/2 x 1/2 İnç | AB3EBW 1RPF9

VIEGA MEGAPRESS 78047 Durdurmalı Kaplin P x P 1/2 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EBW Model: 78047Çapraz Referans: 1RPF9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€4.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop ile Kaplin
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC691514780474

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 78052 Durduruculu Kaplin P x P 3/4 x 3/4 İnç | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "€6.43
VIEGA LLC 78057 Durduruculu Kaplin P x P 1 x 1 İnç | AB3EBY 1RPG2 780571"€12.08
VIEGA LLC 78062 Durduruculu Kaplin P x P 1-1/4 İnç | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "€17.13
VIEGA LLC 78067 Durduruculu Kaplin 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "€28.06
VIEGA LLC 78072 Durduruculu Kaplin P x P 2 x 2 İnç | AB3ECB 1RPG5 780722"€34.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 78047 Durdurmalı Kaplin P x P 1/2 x 1/2 İnç
€4.03 / Adet