AIRMASTER FAN 20381 Hava Sirkülatör, Tavan, Tehlikeli Konum, Pervane Çapı 30 İnç, 115/230 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 30 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Akış hızı | 8723 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 6.9 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 1 |
Güç derecesi | 1/4 |
hız | 1140 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 / 230 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00