AIRMASTER FAN 20490K Hava Sirkülatör, Tehlikeli Konum, Işın, Pervane Dia 24 İnç, 230/460 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Akış hızı | 5739 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 1.1 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 1 |
Güç derecesi | 1/4 |
hız | 1140 Rpm |
Voltaj derecesi | 230 / 460 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00