AIRMASTER FAN 21703 Air Blaster, Direct Drive, Orta Stand, 3 Faz, Pervane Çapı 18 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 18 " |
Blade Malzeme | Alüminyum Döküm |
boyutlar | 23-1 / 2 x 32 x 48 " |
Akış hızı | 3450 |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 4 |
Hız Sayısı | 1 |
Güç derecesi | 1/4 |
Ses seviyesi | 74 dB |
hız | 1725 rpm |
Voltaj derecesi | 230 / 460 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Voltaj derecesi | Bıçak Çapı | boyutlar | Akış hızı | Bıçak Sayısı | Güç derecesi | Ses seviyesi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450 | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €3,207.27 | TEKLİF TALEBİ
|
21701 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450 | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €3,191.24 | TEKLİF TALEBİ
|
21702 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450 | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,450.47 | TEKLİF TALEBİ
|
21710 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200 | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €3,888.44 | TEKLİF TALEBİ
|
21711 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200 | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €3,285.93 | TEKLİF TALEBİ
|
21712 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200 | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,562.73 | TEKLİF TALEBİ
|
21713 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200 | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,571.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00