AIRMASTER FAN 24130 Duvar Vantilatörü, Pervane Çapı 18 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Kanal Dia. | 18 " |
Akış hızı | 2504/2149/2035/884 Cfm |
Gövde Yüksekliği | 10 " |
Konut Uzunluğu | 22 " |
Muhafaza Genişliği | 22 " |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
A.
C. Airmaster duvara monte fan, fanın ürettiği hava hareketinin soğutmak için motorun üzerinden geçtiği hava akışına monte edilmiş bir TEAO (Tamamen Kapalı Hava Üssü) muhafazasıyla birlikte gelir.
A. Aşırı yük termal koruyucuları motorun aşırı ısınmasını engeller. Motor soğur soğumaz çalışmayı başlatmak için otomatik olarak sıfırlanabilirler.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00