AIRMASTER FAN 24211 Egzoz Fanı, Alçak Basınç, 2 Hızlı, Pervane Çapı 24 İnç, 115 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Kanal Dia. | 24 " |
Akış hızı | 4860/4360/4270/2800 Cfm |
Gövde Yüksekliği | 15 1 / 2 " |
Konut Uzunluğu | 30 " |
Muhafaza Genişliği | 30 " |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kanal Dia. | Akış hızı | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Güç derecesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24201 | - | 2680 | 24 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 1/6 | 115 VAC | €701.78 | TEKLİF TALEBİ
|
24221 | - | 7380 | 36 " | 36 " | 13 3 / 4 " | 1/2 | 115 VAC | €1,581.49 | TEKLİF TALEBİ
|
24231 | - | 8664 | 42 " | 42 " | 12 1 / 4 " | 1/2 | 115 VAC | €1,864.80 | TEKLİF TALEBİ
|
24260 | - | 4610 | 30 " | 30 " | 15 1 / 2 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €1,542.55 | TEKLİF TALEBİ
|
24270 | 30 " | 7380/6850/6750/5500 Cfm | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | €1,655.56 | TEKLİF TALEBİ
|
24280 | - | 8664 | 42 " | 42 " | 12 1 / 4 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €1,933.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00