AIRMASTER FAN 30680 Upblast Vantilatörü, Kayış Tahrikli, Pervane Çapı 36 İnç, 1-1/2 Hp, 1 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Upblast Ventilatör |
Temel Boyut | 51x 2-1 / 2 " |
boyutlar | 51 " |
Akış hızı | 14350 |
HP | 1-1 / 2 |
Pervane Çapı. | 36 " |
hız | 767 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 / 230 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | Pervane Çapı. | hız | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30600 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 5652 | 1/2 | 24 " | 985 Rpm | 115 / 230 VAC | €3,253.85 | TEKLİF TALEBİ
|
30610 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6501 | 3/4 | 24 " | 1133 Rpm | 115 / 230 VAC | €3,366.87 | TEKLİF TALEBİ
|
30620 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 7207 | 1 | 24 " | 1256 Rpm | 115 / 230 VAC | €3,366.11 | TEKLİF TALEBİ
|
30630 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 8870 | 3/4 | 30 " | 773 Rpm | 115 / 230 VAC | €4,049.56 | TEKLİF TALEBİ
|
30640 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9742 | 1 | 30 " | 849 RPM | 115 / 230 VAC | €4,073.24 | TEKLİF TALEBİ
|
30650 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 11233 | 1-1 / 2 | 30 " | 979 Rpm | 115 / 230 VAC | €4,206.87 | TEKLİF TALEBİ
|
30670 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 12367 | 1 | 36 " | 661 Rpm | 115 / 230 VAC | €4,884.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00