AIRMASTER FAN 32367 Tüp Aksiyel Fan, Kayış Tahrikli, Kanat Çapı 42 İnç, 2 Hp, 3 Faz, 230/460 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Bıçak Çapı | 42 " |
Blade Malzeme | Alüminyum Döküm |
Akış hızı | 20700 |
Hız Sayısı | 1 |
toplam Genişlik | 45 " |
Güç derecesi | 2 |
hız | 820 Rpm |
Voltaj derecesi | 230 / 460 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | Akış hızı | toplam Genişlik | Güç derecesi | hız | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32185 | 12 " | 1444 | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 115 / 230 VAC | €2,657.45 | TEKLİF TALEBİ
|
32186 | 12 " | 1444 | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 230 / 460 VAC | €2,638.36 | TEKLİF TALEBİ
|
32187 | 12 " | 1444 | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 115 / 230 VAC | €2,836.91 | TEKLİF TALEBİ
|
32188 | 12 " | 1444 | 14 " | 1/4 | 2625 Rpm | 230 / 460 VAC | €3,340.91 | TEKLİF TALEBİ
|
32191 | 12 " | 1875 | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | €2,363.45 | TEKLİF TALEBİ
|
32192 | 12 " | 1875 | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | €2,797.20 | TEKLİF TALEBİ
|
32193 | 12 " | 1875 | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | €3,049.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00