AIRMASTER FAN 32489 Egzoz Fanı, Santrifüj Kayışlı Tahrik, 1-1 / 2 Hp, 1 Faz, 115/230 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Temel Boyut | 28x 2 " |
boyutlar | 38.9 " |
Akış hızı | 5750 |
HP | 1-1 / 2 |
Malzeme | Alüminyum |
hız | 1000 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 / 230 VAC |
Tekerlek çapı | 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | hız | Voltaj derecesi | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32459 | 21x 2 " | 29.63 " | 1950 | 1/4 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,497.49 | TEKLİF TALEBİ
|
32460 | 21x 2 " | 29.63 " | 2100 | 1/3 | 1300 rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,518.11 | TEKLİF TALEBİ
|
32461 | 21x 2 " | 29.63 " | 2420 | 1/2 | 1500 rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,554.00 | TEKLİF TALEBİ
|
32462 | 21x 2 " | 29.63 " | 2420 | 1/2 | 1500 rpm | 208/230/460VAC | 13 " | €1,600.58 | TEKLİF TALEBİ
|
32463 | 24-3 / 4x 2 " | 33-1 / 4 " | 2600 | 1/3 | 1000 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €1,656.33 | TEKLİF TALEBİ
|
32464 | - | 28-1/4 x 31-1/2" | 3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm | 1/2 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €1,707.49 | TEKLİF TALEBİ
|
32465 | 24-3 / 4x 2 " | 33-1 / 4 " | 3100 | 1/2 | 1200 Rpm | 208/230/460VAC | 15 " | €1,705.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00