AIRMASTER FAN 32554 Upblast Egzoz Fanı, Santrifüj Kayışlı Tahrik, 1-1 / 2 Hp, 1 Faz, 115/230 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Temel Boyut | 28x 2 " |
boyutlar | 38.88 " |
Akış hızı | 5825 |
HP | 1-1 / 2 |
hız | 1100 rpm |
Voltaj derecesi | 115 / 230 VAC |
Tekerlek çapı | 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | hız | Voltaj derecesi | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32524 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 1590 | 1/4 | 1125 Rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,979.35 | TEKLİF TALEBİ
|
32525 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 1760 | 1/3 | 1225 rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,987.75 | TEKLİF TALEBİ
|
32526 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 2100 | 1/2 | 1425 Rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €2,015.24 | TEKLİF TALEBİ
|
32527 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 2100 | 1/2 | 1425 Rpm | 208/230/460VAC | 13 " | €2,003.78 | TEKLİF TALEBİ
|
32528 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2300 | 1/3 | 1000 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,103.05 | TEKLİF TALEBİ
|
32529 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2800 | 1/2 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,129.78 | TEKLİF TALEBİ
|
32531 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2800 | 1/2 | 1200 Rpm | 208/230/460VAC | 15 " | €2,118.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00