AIRMASTER FAN 32643 Upblast Vantilatör, Doğrudan Tahrikli, 1/2 Hp, 1 Faz, 115 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Upblast Ventilatör |
Temel Boyut | 21x 2 " |
boyutlar | 25-1 / 2 " |
Akış hızı | 1390 |
HP | 1/2 |
hız | 1650 rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Tekerlek çapı | 13 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | hız | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32637 | 19x 2 " | 17-3 / 4 " | 537 | 1/15 | 1600 Rpm | 8 3 / 4 " | €825.49 | TEKLİF TALEBİ
|
32638 | 19x 2 " | 22 " | 870 | 1/15 | 1525 Rpm | 10 1 / 2 " | €1,179.82 | TEKLİF TALEBİ
|
32642 | 21x 2 " | 25-1 / 2 " | 1210 | 1/3 | 1525 Rpm | 11 3 / 4 " | €1,340.95 | TEKLİF TALEBİ
|
32728 | 21x 2 " | 28-7 / 8 " | 2100 | 1/3 | 1700 rpm | 11 3 / 4 " | €1,374.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00