AIRMASTER FAN 37144 Hava Sirkülatörü, Duvar, Pervane Çapı 24 İnç, Birim Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
Bıçak Boyutu | 24 " |
Current Rating | 2.5 |
Akış hızı | 5588/4556/3325 |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
Ses seviyesi | 72 dBA |
hız | 1110/900/700 Devir |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | Blade Malzeme | Current Rating | Akış hızı | Tam Yük Amperi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37129 | 24 " | Alüminyum | - | 5387 | 2.5 | 1070 Rpm | €1,238.62 | TEKLİF TALEBİ
|
37135 | 30 " | Alüminyum | - | 7996 | 2.9 | 1045 Rpm | €1,306.58 | TEKLİF TALEBİ
|
UP30LW16-S8 | - | Alüminyum / Çelik | 2.7 | 8402/6259/4463 | - | 1098/880/660 Devir | €836.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00