AIRMASTER FAN 39130 Mancooler, Kabin Fanı, Boyut 30 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adam Soğutucu |
Bıçak Çapı | 30 " |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
Current Rating | 5.9 |
boyutlar | 19 x 36-1 / 4 " |
Akış hızı | 7360 |
Sıklık | 60 Hz |
Hız Sayısı | 1 |
Güç derecesi | 1/2 |
Ses seviyesi | 74 dBA |
hız | 580 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00