AIRMASTER FAN 71538 Maske Isıtıcı, Boyut 12 x 12.3 x 15.7 inç, 120 VAC, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Isıtıcı |
Kapasite | 5120 Btu / saat |
Current Rating | 12.5 |
derinlik | 12 " |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 15.7 " |
Malzeme | Çelik |
Güç derecesi | 1.5 kW |
Voltaj derecesi | 120 VAC |
genişlik | 12.3 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00