AIRMASTER FAN UP30LF16-S Hava Sirkülatörü, Pervane Çapı 30 İnç, Birim Paketi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 30 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
boyutlar | 32 x 74 " |
Akış hızı | 8402 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 2.7 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
hız | 1098 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | Akış hızı | Tam Yük Amperi | Gövde Malzemesi | Güç derecesi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20892 | 18 " | 2600 | 1.41 | Çelik | 1/5 | 1125 Rpm | €633.82 | TEKLİF TALEBİ
|
20893 | 20 " | 3100 | 1.65 | Çelik | 1/5 | 1120 Rpm | €657.49 | TEKLİF TALEBİ
|
20895 | 24 " | 5588 | 2.5 | Çelik | 1/3 | 1110 Rpm | €861.38 | TEKLİF TALEBİ
|
20899 | - | 2600 | - | Alüminyum / Çelik | 1/5 | 1125 Rpm | €532.25 | TEKLİF TALEBİ
|
20902 | 20 " | 3100 | 1.65 | Çelik | 1/5 | 1120 Rpm | €562.80 | TEKLİF TALEBİ
|
20906 | 18 " | 2600 | 1.41 | Çelik | 1/5 | 1125 Rpm | €617.02 | TEKLİF TALEBİ
|
20907 | 20 " | 3100 | 1.65 | Çelik | 1/5 | 1120 Rpm | €650.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00