Airway 0304c-04ss | Cap 37 Degree Stainless Steel Jic 1/4 Inch | 1lnt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALAT 0304C-04SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 1/4 İnç | AB2ERL 1LNT8

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-04SS Kapak 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ERL Modeli: 0304C-04SSÇapraz Referans: 1LNT8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€21.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüJIC
Flare İplik Boyutu7 / 16-20
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç6000 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT 0304C-05SS Kapak 316 Paslanmaz Çelik Jic 5/16 İnç | AB2ERM 1LNT9 0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€41.06
HAVA YOLLU İMALAT 0304C-06SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 3/8 İnç | AB2ERN 1LNU1 0304C-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€23.91
HAVA YOLU İMALAT 0304C-08SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 1/2 İnç | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€28.01
HAVA YOLU İMALAT 0304C-10SS Kapak 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 5/8 İnç | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€71.10
HAVA YOLU İMALAT 0304C-12SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 3/4 İnç | AB2ERR 1LNU4 0304C-12SS1-1 / 16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€87.44
HAVA YOLU İMALAT 0304C-16SS Kapak 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic 1 İnç | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5 / 16-121.375 "3000 psi1"€141.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-04SS Kapak 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 1/4 İnç
€21.00 / Adet