Havayolu 0304c-12ss | Kapak 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 3/4 İnç | 1lnu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALAT 0304C-12SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 3/4 İnç | AB2ERR 1LNU4

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Kapak 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ERR Modeli: 0304C-12SSÇapraz Referans: 1LNU4
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
€92.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüJIC
Flare İplik Boyutu1-1 / 16-12
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu1.25 "
Maks. Basınç4800 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT 0304C-04SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 1/4 İnç | AB2ERL 1LNT8 0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€21.00
HAVA YOLU İMALAT 0304C-05SS Kapak 316 Paslanmaz Çelik Jic 5/16 İnç | AB2ERM 1LNT9 0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€40.90
HAVA YOLLU İMALAT 0304C-06SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 3/8 İnç | AB2ERN 1LNU1 0304C-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€23.66
HAVA YOLU İMALAT 0304C-08SS Başlık 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 1/2 İnç | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€27.71
HAVA YOLU İMALAT 0304C-10SS Kapak 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 5/8 İnç | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€71.10
HAVA YOLU İMALAT 0304C-16SS Kapak 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic 1 İnç | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5 / 16-121.375 "3000 psi1"€141.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Kapak 37 Derece Paslanmaz Çelik Jic 3/4 İnç
€92.70 / Adet