Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALAT 0318-06SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic | AB2ETD 1LNV6

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-06SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ETD Modeli: 0318-06SSÇapraz Referans: 1LNV6
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
€12.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Somunu
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüJIC
Flare İplik Boyutu9 / 16-18
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu11 / 16 "
Maks. Basınç6000 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALAT 0318-04SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€9.90
HAVA YOLU İMALAT 0318-05SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic | AB2ETC 1LNV5 0318-05 SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€16.62
HAVA YOLU İMALAT 0318-08SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic | AB2ETE 1LNV7 0318-08 SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€17.67
HAVA YOLU İMALAT 0318-10SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic | AB2ETF 1LNV8 0318-10 SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€41.17
HAVA YOLU İMALAT 0318-12SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic | AB2ETG 1LNV9 0318-12 SS1-1 / 16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€48.17
HAVA YOLU İMALAT 0318-16SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic | AB2ETH 1LNW1 0318-16 SS1-5 / 16-121.5 "3500 psi1"€82.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-06SS Boru Somunu 37 Derece 316 Paslanmaz Çelik Jic
€12.68 / Adet