Havayolu 6502-1212ss | Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Tüp X Jic | 1lnr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-1212SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Jic | AB2ERB 1LNR8

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-1212SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Tüp x Jic

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ERB Modeli: 6502-1212SSÇapraz Referans: 1LNR8
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
€426.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 45 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüParlama x JIC
Flare İplik Boyutu1-1 / 16-12
Parlama tipi37 Dereceleri
Maks. Basınç4800 psi
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALATLARI 2503-0402SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Boru x Erkek | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402 SSİşaret fişeği x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€90.65
HAVA YOLU İMALATLARI 2503-0404SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Boru x Erkek | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404 SSİşaret fişeği x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€92.10
HAVA YOLU İMALATLARI 2503-0504SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Boru x Erkek | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504 SSİşaret fişeği x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€177.88
HAVA YOLU İMALATI 2503-0604SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Boru x Erkek | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604 SSİşaret fişeği x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€92.27
HAVA YOLU İMALATLARI 2503-0606SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Boru x Erkek | AB2EPE 1LNK1 2503-0606 SSİşaret fişeği x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€188.20
HAVA YOLU İMALATLARI 2503-0806SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Boru x Erkek | AB2EPF 1LNK2 2503-0806 SSİşaret fişeği x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€122.29
HAVA YOLU İMALATLARI 2503-0808SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Boru x Erkek | AB2EPG 1LNK3 2503-0808 SSİşaret fişeği x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€156.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-1212SS Erkek Dirsek 45 Derece 37 Derece Tüp x Jic
€426.48 / Adet