Akro-mils 06706 | Devrilme Kutusu, 6 Kutu, 3-3/4 İnç Uzunluk, 23-5/8 İnç Genişlik, 4-1/2 İnç Yükseklik, Bej | 39t751 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 06706 Çıkış Kutusu, 6 Kutu, 3-3/4 İnç Uzunluk, 23-5/8 İnç Genişlik, 4-1/2 İnç Yükseklik, Bej | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 Dışarı Çıkma Kutusu, 6 Kutu, 3-3/4 İnç Uzunluk, 23-5/8 İnç Genişlik, 4-1 / 2 İnç Yükseklik, Bej

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GCK Model: 06706Çapraz Referans: 39T751

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€67.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İpucu Kutusu
Depo Derinliği3-9 / 16 "
Bin Yüksekliği3 7 / 8 "
Kutu Tipiİpucu
Bin Genişliği3 13 / 16 "
Kabin Derinliği3-3 / 4 "
Kabin Yüksekliği4 1 / 2 "
Kabin Genişliği23 5 / 8 "
Raf Başına Kapasite7.98 lb
RenkNötr Taş
Bitiştoz Boya
Yükleme kapasitesi1.33 lb
MalzemeYüksek Etkili Polistiren
Çekmece veya Kutu Sayısı6
Paket Miktarı1
aşama1
Toplam Kutu Sayısı6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)62.48
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu9403708031
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
AKRO-MILS 06703 Devrilme Kutusu, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 İnç Boyut, Bej, Tamamlanmamış | CJ3QFQ 39T748 06703€164.19
AKRO-MILS 06705 Devrilme Kutusu, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 İnç Boyut, Bej, Tamamlanmamış | CJ3QFR 39T750 06705€69.75
AKRO-MILS 06704 Devrilme Kutusu, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 İnç Boyut, Bej, Bitmemiş | CJ3QFT 39T749 06704€135.94
AKRO-MILS 06702 Devrilme Kutusu, 12 3/8 x 23 5/8 x 14 İnç Boyut, Bej | CJ3QFU 39T747 06702€256.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 06706 Dışarı Çıkma Kutusu, 6 Kutu, 3-3/4 İnç Uzunluk, 23-5/8 İnç Genişlik, 4-1 / 2 İnç Yükseklik, Bej
€67.34 / Adet