KERN VE SOHN EW-N Serisi Hassas Teraziler
stil | Model | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Konut Uzunluğu | Doğrusallık | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EW 12000-1NM | 1g | X 192 265 87 mm x | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.2 g | 180 x 160 mm | €1,190.70 | |
B | EW 220-3NM | 10mg | X 182 235 75 mm x | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.002 g | - | €1,136.58 | |
C | EW 420-3NM | 10mg | X 182 235 75 mm x | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003 g | - | €1,312.48 | |
D | EW 620-3NM | 10mg | X 182 235 75 mm x | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003 g | - | €1,461.31 | |
E | EW 6200-2NM | 100mg | X 192 270 87 mm x | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 270 mm | +/- 0.03 g | 180 x 160 mm | €1,515.44 | |
F | EW 820-2NM | 100mg | X 182 235 65 mm x | 65mm | 140 mm | 170 mm | 235 mm | +/- 0.01 g | 170 x 140 mm | €1,028.33 | |
G | EW 2200-2NM | 100mg | X 192 275 87 mm x | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 275 mm | +/- 0.01 g | 180 x 160 mm | €1,258.35 | |
H | EW 4200-2NM | 100mg | X 192 265 87 mm x | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.02 g | 180 x 160 mm | €1,393.66 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mobil Bahis Tabloları
- Döner Vidalı Hava Kompresörleri
- Kancanın Altında Palet Kaldırıcılar
- Yardımcı Arabası Aksesuarları
- Vakumlu Su Separatörleri
- Süzme
- Hortum kelepçeleri
- Santrifüj Pompaları
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- GRAINGER Ağlayan Kordon
- AKRO-MILS Akrobins Serisi Saklama Kabı Kapakları
- ADVANCE TABCO Dunnage Rafı
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 9-7/8 İnç Dış Çap
- PLAST-O-MATIC EASYMT Serisi Solenoid Valfler
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Flanşlı, EPDM
- ACME ELECTRIC TB Serisi Endüstriyel Kontrol Transformatörleri, 220, 230, 240 x 440, 460, 480V Primer
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, CDSX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GRG Serisi, BMQ-D Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- ENERPAC Gergi Adaptör Setleri