Akro-mils 30048kırmızı | Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30048RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD8GTH 4KEW3

AKRO-MILS 30048RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GTH Modeli: 30048REDÇapraz Referans: 4KEW3
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
€14.45 / Adet
Bu ürün sadece 8'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik5 15 / 16 "
Iç uzunluk16 "
İç Genişlik2 1 / 2 "
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi25 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı8
UPC032903005011
hacim0.16 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.16 cu. ft.
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40410, 40020, 29301
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30048SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQP 40K451 30048SKLARTemizle€19.37
    AKRO-MILS 30048BLUE Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AD8GTK 4KEW5 30048 MAVİMavi€14.45

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30048RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı
    €14.45 / Adet