AKRO-MILS 30048 Shelfmax Raflı Kovalar
Akro-Mils 30048 Serisi raf kutuları, depolarda, fabrikalarda ve sağlık tesislerinde alet, parça ve malzemeleri depolamak için idealdir. Benzer görünümlü ürünleri saklamak için kullanılırlar ve daha düzenli bir kurulum için bölmelere ayrılabilirler.
stil | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 30048 MAVİ | Mavi | €14.45 | |
B | 30048SKLAR | Temizle | €19.37 | |
C | 30048RED | Kırmızı | €14.45 |
30048 Shelfmax Raflı Kovalar
Akro-Mils 30048 Serisi raf kutuları, depolarda, fabrikalarda ve sağlık tesislerinde alet, parça ve malzemeleri depolamak için idealdir. Benzer görünümlü ürünleri saklamak için kullanılırlar ve daha düzenli bir kurulum için bölmelere ayrılabilirler.
Özellikler
- They feature reinforced side ribs and rolled edges for added strength and stability.
- These bins come with a built-in rear hanglock to tilt out on shelving for complete access to the inner contents.
- Their hopper design and 6-inch size allow up to 85 per cent more holding capacity than a standard 4-inch bin.
- They can be stacked on top of one another and are available in clear, red and blue colour options.
Uyumlu Aksesuarlar
- Akro-Mils, Akro-Mils Genişletilmiş Etiket Tutucu: This holder is designed for providing a large label face area that can accept up to 2 x 4 inches of adhesive labels. It can be used for scanning larger barcodes and can be installed in both upward and downward directions.
Sık Sorulan Sorular
What are the bins made of?
ShelfMax bins are constructed of high-density polymers allowing full loading of contents without spreading or cracking.
Can I stack these bins on shelving?
Yes, these 6-inch bins are compatible with Akro-Mils' steel & wire shelving, pick racks and bench racks. This allows for easy organisation and accessibility of items in one place.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Onarım ve Muayene Etiketleri
- Tehlikeli Konum Klimaları
- Sprinkler Baş Düzelticiler
- Diş Çevirme Araçları
- Fiberglas Kare Boru Stoku
- İşitme Koruması
- Varil ve Varil Pompaları
- Ölçme Ekipmanları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- 3M Kırmızı Parlatıcı ve Temizleme Pedi
- GHS SAFETY Ghs Basitleştirilmiş Piktogram Grafiği
- TRIM LOK INC Kaide Mühür
- REELCRAFT WC Serisi, Kaynak Hortum Makarası
- PARKER 130 Serisi, Emniyet Valfleri
- ZSI-FOSTER Beta Ağır Kapak Plakaları
- LOVEJOY Izgara Kaplin Göbekleri, Metrik Delik/Kama Yolu
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 1/2-16 Un
- MARTIN SPROCKET MPC Serisi QD Burçlu Tip Dişliler, 14MM Kayış Aralığı
- MOON AMERICAN süzgeçler