Akro-mils 30084mavi | Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | 40j797 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30084BLUE Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AD3NCA 40J797

AKRO-MILS 30084BLUE Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NCA Modeli: 30084MAVİÇapraz Referans: 40J797
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
€40.53 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkMavi
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik5 15 / 16 "
Iç uzunluk21 3 / 4 "
İç Genişlik6 5 / 8 "
uzunluk22 "24 için"
Yükleme kapasitesi35 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk23 5 / 8 "
Dış Genişlik8 3 / 8 "
Paket Miktarı6
UPC032903030723
hacim0.54 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.54 cu. ft.
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)62.55
Gemi genişliği (cm)23.83
HS kodu3924905650
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29301, 40410, 40040
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30084RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD3NCB 40J799 30084REDKırmızı€40.53
    AKRO-MILS 30084SCLAR Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NCC 40J801 30084SKLARTemizle€45.32

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30084BLUE Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi
    €40.53 / Adet