Akro-mils 30110sarı | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30110YELLO Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEH 5W852

AKRO-MILS 30110YELLO Raf Kovası, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZEH Model: 30110SARIÇapraz Referans: 5W852
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
€4.57 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkSarı
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik1 5 / 8 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi7 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik2 3 / 4 "
Paket Miktarı24
UPC032903011036
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30101
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30110GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PBW 1UMR7 30110 YEŞİLYeşil24€4.57
    AKRO-MILS 30110WHITE Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Beyaz | AB3PCK 1UMU2 30110 BEYAZBeyaz3504€4.24
    AKRO-MILS 30110RED Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TNA 2W328 30110REDKırmızı24€4.57
    AKRO-MILS 30110SCLAR Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NPZ 40K437 30110SKLARTemizle24€6.27
    AKRO-MILS 30110BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDU 5W839 30110 MAVİMavi24€4.57

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30110YELLO Raf Kovası, 11-5/8 İnç Uzunluk, 2-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı
    €4.57 / Adet