OSG Yüksek Hızlı Çelik-E Tapa, Parlak Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Liste numarası | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2963600 | Metrik Kaba | 296 | 64mm | 1.00mm | D5 | 4.85mm | M6 | 25mm | €47.26 | |
A | 2963400 | Metrik Kaba | 296 | 53mm | 0.70mm | D4 | 3.20mm | M4 | 19mm | €50.16 | |
B | 2952600 | UNC | 295 | 2" | 32 | H3 | 0.11 " | #6 | 11 / 16 " | €33.84 | |
B | 2953800 | UNC | 295 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | €36.02 | |
B | 2955000 | UNC | 295 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.191 " | 1 / 4 " | 1" | €39.81 | |
B | 2953200 | UNC | 295 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.131 " | #8 | 3 / 4 " | €36.02 | |
B | 2954400 | UNF | 295 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | €36.02 | |
B | 2954600 | UNF | 295 | 2.375 " | 32 | H5 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | €37.98 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Davul Aksesuarları
- Kol Düğmeleri ve Tekerlekler
- Silindir Pozisyon Sensörleri
- Boya Püskürtme Filtreleri
- Hava Filtresi Contası
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Gerilim Azaltma
- El Arabaları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Pirinç
- WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Spiral Nokta Tapa, Oksit Kaplama
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinring Karıştırma Çubuğu Ptfe
- T&S Atık Valf Dökme Bronz 2 inç
- APPLETON ELECTRIC GU Demir Boru Çıkış Gövdeleri
- GUARDAIR Xtra Thrust Serisi Emniyetli Hava Tabancası
- KINGSTON VALVES KMBV Serisi, Mini Küresel Vanalar
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Cam, 3 Mikron, Viton Conta
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Kısmi Yan Montajlı Alt Paneller
- WORLDWIDE ELECTRIC WSMR/SCSMR Tork Kolları
- HUMBOLDT Burgular, Kova Tipi, Dişli