Akro-mils 30128sarı | Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30128YELLO Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEN 5W857

AKRO-MILS 30128YELLO Raf Kovası, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZEN Model: 30128SARIÇapraz Referans: 5W857
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
€6.97 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkSarı
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk16 1 / 2 "
İç Genişlik3"
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi15 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı12
hacim0.11 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.11 cu. ft.
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40120, 29300, 30102, 30101, 40410
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30128GREEN Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PCB 1UMT3 30128 YEŞİLYeşil€6.97
    AKRO-MILS 30128RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TRD 2W719 30128REDKırmızı€6.97
    AKRO-MILS 30128SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQC 40K440 30128SKLARTemizle€8.57
    AKRO-MILS 30128BLUE Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDZ 5W844 30128 MAVİMavi€6.97

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30128YELLO Raf Kovası, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı
    €6.97 / Adet