EAZYPOWER 82919 Kaydırmalı Testere Sabitlemesiz 11.5 Tpi Pk6
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaydırma Testere Bıçağı |
uzunluk | 5" |
Sap Tipi | Sabitlenmemiş |
İnç başına diş | 11.5 |
Kalınlık | 1 / 50 " |
genişlik | 1 / 17 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8202916000 |
PLATFORM | Model | Sap Tipi | İnç başına diş | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82917 | Sabitlenmemiş | 10 | 1 / 50 " | 1 / 15 " | €8.73 | ||
82915 | Sabitlenmemiş | 9.5 | 1 / 50 " | 1 / 15 " | €8.73 | ||
82916 | Sabitlenmemiş | 10 | 1 / 50 " | 2 / 33 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
82918 | Sabitlenmemiş | 12.5 | 1 / 50 " | 1 / 19 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
82920 | Sabitlenmemiş | 15 | 1 / 58 " | 1 / 23 " | €8.73 | ||
82921 | Sabitlenmemiş | 18.5 | 1 / 71 " | 1 / 30 " | €8.73 | ||
82922 | Sabitlenmemiş | 28 | 1 / 50 " | 3 / 50 " | €8.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00