Akro-mils 30130yeşil | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 Yükseklik, Yeşil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30130GREEN Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 In Yükseklik, Yeşil | AB3PBY 1UMR9

AKRO-MILS 30130GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PBY Model: 30130YEŞİLÇapraz Referans: 1UMR9
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
€7.91 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkYeşil
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik5 1 / 2 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi15 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik6 5 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903013054
genişlik6 "8 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)19.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29300, 30101, 40410, 40130, 30102
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30130RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3TNB 2W329 30130REDKırmızı€7.91
    AKRO-MILS 30130SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQD 40K441 30130SKLARTemizle€8.11
    AKRO-MILS 30130BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDW 5W841 30130 MAVİMavi€7.91
    AKRO-MILS 30130YELLO Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEK 5W854 30130 YELLOSarı€7.91

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30130GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil
    €7.91 / Adet