Akro-mils 30150yeşil | Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30150GREEN Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PBZ 1UMT1

AKRO-MILS 30150YEŞİL Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PBZ Model: 30150YEŞİLÇapraz Referans: 1UMT1
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
€8.62 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkYeşil
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk10 1 / 4 "
İç Genişlik7 1 / 8 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi15 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk11 5 / 8 "
Dış Genişlik8 3 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903015058
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)32.07
Gemi genişliği (cm)23.83
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30102, 30101, 40410, 40150, 29300
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30150SCLAR Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQF 40K443 30150SKLARTemizle€12.18
    AKRO-MILS 30150RED Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE6YXB 5W219 30150REDKırmızı€8.62
    AKRO-MILS 30150BLUE Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZDX 5W842 30150 MAVİMavi€8.62
    AKRO-MILS 30150YELLO Raflı Kova, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEL 5W855 30150 YELLOSarı€8.62

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30150YEŞİL Raf Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil
    €8.62 / Adet