EDWARDS SİNYAL Amber LED Modülleri
stil | Model | genişlik | Mevcut Çizim | Çap | Yükseklik | Lamba Ömrü | Lens Tasarımı | PUAN | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDSA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDSA24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDMA24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDMA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDSA120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 270LEDMA120AB | - | - | 2.95 " | 16.065 " | - | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 270LEDSA120A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | IP65 | 120 VAC | €170.69 | |
B | 270LEDSA24AD | 2.76 " | 0.085A AC, 0.065A DC | 70mm | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | IP65 | 24 VDC | €170.61 | |
B | 270LEDSA240A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | IP65 | 240 VAC | €188.20 | |
B | 270ledma120A | 2.83 " | Değişir | 70mm | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 120 VAC | €236.72 | |
B | 270ledma240A | 2.83 " | Değişir | 70mm | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 240 VAC | €239.40 | |
B | 270LEDMA24AD | 2.83 " | Değişir | 70mm | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 24VAC/DC | €220.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çöp Kovaları
- Resepsiyon Alanı Mobilyaları
- Yama Kabloları
- Acil Göz Yıkama ve Duş Aksesuarları
- Streç Sarma Makinesi Aksesuarları
- Ekipman
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Otomotiv Çekme
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- KIPP 5 / 8-11 Diş Boyutu Gerginlik Kolu
- SPEEDAIRE Çift Etkili Hava Silindirleri, 1.5 İnç İç Çap
- SPEARS VALVES Dirsek, 90 Derece, CTS
- NOTRAX Opera 137 Serisi, Halılı Yolluk
- ASCO VALVES Yeniden Oluşturma Kitleri
- HOFFMAN Tip 1 Düz Kesit Menteşe Kapağı Kablo Yollarında Yatıyor
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Stop Kolu Kitleri
- SLOAN Kitleri
- DBI-SALA Kablo Kovanları
- AMERICAN TORCH TIP Vanalar