Akro-mils 30158kırmızı | Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30158RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE6YXC 5W220

AKRO-MILS 30158RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6YXC Modeli: 30158REDÇapraz Referans: 5W220
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
€13.45 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk16 1 / 2 "
İç Genişlik7 1 / 8 "
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik8 3 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903015829
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)23.83
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30101, 29300, 40150, 40410, 30102
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30158GREEN Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PCD 1UMT5 30158 YEŞİLYeşil€13.45
    AKRO-MILS 30158SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQG 40K444 30158SKLARTemizle€15.70
    AKRO-MILS 30158BLUE Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZEB 5W846 30158 MAVİMavi€13.45
    AKRO-MILS 30158YELLO Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEQ 5W859 30158 YELLOSarı€13.45

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30158RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı
    €13.45 / Adet