Akro-mils 30164kırmızı | Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30164RED Raflı Kova, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Kırmızı | AE6YXD 5W221

AKRO-MILS 30164RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6YXD Modeli: 30164REDÇapraz Referans: 5W221
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
€19.44 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk22 1 / 8 "
İç Genişlik5 1 / 2 "
uzunluk22 "24 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk23 5 / 8 "
Dış Genişlik6 5 / 8 "
Paket Miktarı6
UPC032903016420
genişlik6 "8 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)62.55
Gemi genişliği (cm)19.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40410, 40130, 29300, 30102, 30101
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30164GREEN Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Yeşil | AB3PCG 1UMT8 30164 YEŞİLYeşil€19.44
    AKRO-MILS 30164SCLAR Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQH 40K445 30164SKLARTemizle€18.78
    AKRO-MILS 30164BLUE Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Mavi | AE6ZEE 5W849 30164 MAVİMavi€19.44
    AKRO-MILS 30164sarı Raflı Çöp Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Sarı | AE6ZEU 5W862 30164yellowSarı€19.44

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30164RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı
    €19.44 / Adet