Akro-mils 30174kırmızı | Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | 5w838 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30174RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE6ZDT 5W838

AKRO-MILS 30174RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZDT Modeli: 30174REDÇapraz Referans: 5W838

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.87 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkKırmızı
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk22 1 / 8 "
İç Genişlik10 "
uzunluk22 "24 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk23 5 / 8 "
Dış Genişlik11 1 / 8 "
Paket Miktarı6
genişlik10 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)62.55
Gemi genişliği (cm)30.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30101, 40410, 30102, 29300, 40170
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkİç GenişlikDış GenişlikÜcret
    AKRO-MILS 30174GREEN Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Yeşil | AB3PCJ 1UMU1 30174 YEŞİLYeşil5 1 / 2 "6 5 / 8 "€29.87
    AKRO-MILS 30174SCLAR Raflı Kova, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQK 40K447 30174SKLARTemizle10 "11 1 / 8 "€28.99
    AKRO-MILS 30174BLUE Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Mavi | AE6ZEG 5W851 30174 MAVİMavi10 "11 1 / 8 "€29.87
    AKRO-MILS 30174YELLO Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZEW 5W864 30174 YELLOSarı10 "11 1 / 8 "€29.87

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30174RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 11-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Kırmızı
    €29.87 / Adet