Akro-mils 30184sclar | Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-7/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30184SCLAR Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-7/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQM 40K449

AKRO-MILS 30184SCLAR Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-7/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NQM Modeli: 30184SCLARÇapraz Referans: 40K449
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
€25.02 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik4"
Iç uzunluk22 1 / 8 "
İç Genişlik7 1 / 8 "
uzunluk22 "24 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk23 5 / 8 "
Dış Genişlik8 3 / 8 "
Paket Miktarı6
hacim0.33 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.33 cu. ft.
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)62.55
Gemi genişliği (cm)23.83
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29300, 40150, 40410, 30101, 30102
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30-184 YEŞİL Raflı Kova, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Yeşil | AB3PCH 1UMT9 30-184 YEŞİLYeşil€24.11
    AKRO-MILS 30184RED Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Kırmızı | AE6ZDR 5W837 30184REDKırmızı€24.11
    AKRO-MILS 30184BLUE Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Mavi | AE6ZEF 5W850 30184 MAVİMavi€24.11
    AKRO-MILS 30184YELLO Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Sarı | AE6ZEV 5W863 30184 YELLOSarı€24.11

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30184SCLAR Raf Kutusu, 23-5/8 İnç Uzunluk, 8-7/8 İnç Genişlik, 4 inç Yükseklik, Şeffaf
    €25.02 / Adet