EATON SDNN1200 Kapalı Devre Kesici, C, 400-1200A, Nema 1, Mdl, Nd, Hnd, Hmdl
Madde: AG8VEA
Modeli: SNDN1200
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Devre Kesici |
Amper | 1200A |
çerçeve Tipi | ND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 161.29 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00