Akro-mils 30234siyah | Asma/istif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | 3hry2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30234BLACK Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTN 3HRY2

AKRO-MILS 30234SİYAH Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9NTN Modeli: 30234SİYAHÇapraz Referans: 3HRY2
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
€20.37 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkSiyah
Yükseklik5 "6 için"
Alt Uzunluk İçinde12 13 / 16 "
İç Yükseklik4 3 / 4 "
Iç uzunluk14 1 / 16 "
İç Genişlik4 3 / 8 "
uzunluk14 "16 için"
Yükleme kapasitesi50 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk14 3 / 4 "
Dış Genişlik5 1 / 2 "
Paket Miktarı12
UPC032903534030
genişlik5 "6 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)40.01
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40234, 30148, 29302
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30234STONE Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWE 1UGN4 30234TAŞTaş12€20.37
    AKRO-MILS 30234GREEN Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3DZL 2RV68 30234 YEŞİLYeşil12€20.37
    AKRO-MILS 30234SCLAR Askı/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GRD 4KER8 30234SKLARTemizle12€20.37
    AKRO-MILS 30234BLUE Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi | AD9LNC 4TJ76 30234 MAVİMavi12€20.37
    AKRO-MILS 30234RED Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Kırmızı | AD9LND 4TJ77 30234REDKırmızı12€20.37
    AKRO-MILS 30234YELLO Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Sarı | AD9LNE 4TJ78 30234 YELLOSarı12€20.37

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30234SİYAH Asma/İstif Kutusu, 14-3/4 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Siyah
    €20.37 / Adet